그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루버 솔리드 메이플 천연 레지스터 |
공기 흐름 | 131 CFM |
건설 | 메이플 우드 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 기능이있는 플라스틱 댐퍼 박스 |
깊이 | 1.7 " |
마감재 | 래커 천연 |
높이 | 15.5 " |
맥스. 덕트 높이 (인치) | 13.95 |
맥스. 덕트 폭 (인치) | 4.02 |
개봉 필요 | 13.70 x 3.77 " |
전체 높이 | 15.5 " |
전체 폭 | 5.5 " |
타입 | 4 X 14 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 41.15 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4421909780 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 공기 흐름 | 건설 | 마감재 | 높이 | 항목 | 개봉 필요 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL412-N | 4 X 12 | 118 CFM | 오크 우드 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 기능이있는 플라스틱 댐퍼 박스 | 래커 천연 | 13.5 " | 루버 솔리드 오크 천연 레지스터 | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | ₩ 34,772 | ||
WL410-U | 4 X 10 | 86 CFM | 오크 우드 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 기능이있는 플라스틱 댐퍼 박스 | 미완성 | 11.5 " | Louvered Solid Oak 미완성 레지스터 | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | - | RFQ
| |
WL412-U | 4 X 12 | 118 CFM | 오크 우드 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 기능이있는 플라스틱 댐퍼 박스 | 미완성 | 13.5 " | Louvered Solid Oak 미완성 레지스터 | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | - | RFQ
| |
WLC410-N | 4 X 10 | 86 CFM | 체리 우드 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 기능이있는 플라스틱 댐퍼 박스 | 래커 천연 | 11.5 " | 루버 솔리드 체리 천연 레지스터 | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | ₩ 48,510 | ||
WML410-N | 4 X 10 | 86 CFM | 메이플 우드 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 기능이있는 플라스틱 댐퍼 박스 | 래커 천연 | 11.5 " | 루버 솔리드 메이플 천연 레지스터 | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | ₩ 37,257 | ||
WML412-N | 4 X 12 | 118 CFM | 메이플 우드 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 기능이있는 플라스틱 댐퍼 박스 | 래커 천연 | 13.5 " | 루버 솔리드 메이플 천연 레지스터 | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | ₩ 28,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.