그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Louvered Oak 베이스보드 내추럴 |
공기 흐름 | CFM 105 |
건설 | 오크우드 프론트 그릴 |
깊이 | 3.74 " |
마감재 | 래커 천연 |
높이 | 4.65 " |
맥스. 덕트 높이 (인치) | 2.25 |
맥스. 덕트 폭 (인치) | 11.75 |
개봉 필요 | 2.00 x 11.5 " |
전체 높이 | 4.65 " |
전체 폭 | 18.11 " |
타입 | 18에서 |
폭 | 18.11 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 4421903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 개봉 필요 | 전체 폭 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL15BB | CFM 95 | 2.05 x 14.25 " | 14.96 " | 15에서 | 14.96 " | ₩ 65,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.