항목 | 스크롤 강판 황동 레지스터 |
공기 흐름 | CFM 59 |
건설 | 도금 된 강철 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 탭이있는 플라스틱 댐퍼 박스 |
깊이 | 1.38 " |
마감재 | 황동 |
높이 | 15.5 " |
맥스. 덕트 높이 (인치) | 13.91 |
맥스. 덕트 폭 (인치) | 2.42 |
개봉 필요 | 13.66 x 2.17 " |
전체 높이 | 15.5 " |
전체 폭 | 3.75 " |
타입 | 2 X 14 |
폭 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 마감재 | 높이 | 항목 | 개봉 필요 | 전체 높이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH212-NKL | 57 CFM | 니켈 | 13.5 " | 스크롤 강판 니켈 레지스터 | 11.69 x 2.16 " | 13.5 " | 2 X 12 | ₩ 31,325 | ||
SPH214-A | CFM 59 | 골동품 황동 | 15.5 " | 스크롤 스틸 도금 골동품 레지스터 | 13.66 x 2.17 " | 15.5 " | 2 X 14 | ₩ 37,222 | ||
SPH214-NKL | CFM 59 | 니켈 | 15.5 " | 스크롤 강판 니켈 레지스터 | 13.66 x 2.17 " | 15.5 " | 2 X 14 | ₩ 37,222 | ||
SPH212 | 57 CFM | 황동 | 13.5 " | 스크롤 강판 황동 레지스터 | 11.69 x 2.16 " | 13.5 " | 2 X 12 | ₩ 31,605 | ||
SPH212-A | 57 CFM | 골동품 황동 | 13.5 " | 스크롤 스틸 도금 골동품 레지스터 | 11.69 x 2.16 " | 13.5 " | 2 X 12 | ₩ 31,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.