그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태스크 라이트 |
팔 재질 | 강철 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 7ft. |
진동수 | 50/60 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
산 | L- 브라켓 |
전반적인 도달 | 25 " |
스위치 스타일 | 로타리 |
전압 | 100-240 |
와트 | 6 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9405203000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 와트 | 팔 스타일 | 산 | 램프 유형 | 전반적인 도달 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-SL24DB-BK | 검정 | 6 | 클래식 플로팅 암 | 데스크베이스 | LED | 41 " | ₩ 1,011,818 | ||
LED-SL25CM-BK | 검정 | 6 | - | 클램프베이스 | LED | 25 " | ₩ 685,363 | ||
LED-SL25DB-BK | 검정 | 6 | - | 데스크베이스 | LED | 25 " | ₩ 602,254 | ||
LED-SL25MM-BK | 검정 | 6 | - | 마그네틱 | LED | 25 " | ₩ 706,363 | ||
LED-SL25RS-BK | 검정 | 6 | - | 롤링 플로어 스탠드 | LED | 25 " | ₩ 960,272 | ||
LED-SL34CM-BK | 검정 | 6 | 클래식 플로팅 암 | 클램프베이스 | LED | 24 " | ₩ 910,636 | ||
LED-SL34RS-BK | 검정 | 6 | 클래식 플로팅 암 | 롤링 플로어 스탠드 | LED | 38 " | ₩ 1,183,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.