Dazor 124M3-DG-FSB 컨템포러리 암 클램프 라이트, 풀 스펙트럼, 45W, 도브 그레이, 33인치
항목: CD4NMU
모델: 124M3-DG-FSB
₩ 500,563 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태스크 라이트 |
팔 스타일 | 현대 |
CCT | 5000K |
색상 | 비둘기 그레이 |
코드 길이 | 7ft. |
마감재 | 분말 코팅 금속 |
램프 유형 | 형광성의 |
산 | 클램프베이스 |
전반적인 도달 | 33 " |
전압 | 110 |
와트 | 45 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 와트 | 팔 스타일 | 산 | 램프 유형 | 전반적인 도달 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124C3-BK-DL | 검정 | 45 | 클래식 플로팅 암 | 클램프베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 578,200 | ||
124C3-BK-FSB | 검정 | 45 | - | 클램프베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 500,563 | ||
124C3-WH-DL | 백 | 45 | 클래식 플로팅 암 | 클램프베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 578,200 | ||
124C3-WH-FSB | 백 | 45 | - | 클램프베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 500,563 | ||
124C3-DG-DL | 비둘기 그레이 | 45 | 클래식 | 클램프베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 578,200 | RFQ
| |
124C3-DG-FSB | 비둘기 그레이 | 45 | 클래식 | 클램프베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 500,563 | RFQ
| |
124M3-BK-DL | 검정 | 45 | 현대 | 클램프베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 578,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.