항목 | 태스크 라이트 |
팔 재질 | 강철 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 8ft. |
진동수 | 60 |
램프 포함 | 아니 |
램프 유형 | CFL / 백열등 |
산 | L- 브라켓 |
전반적인 도달 | 28 " |
스위치 스타일 | 누름 단추 |
전압 | 120 |
와트 | 15/60 |
선박 중량 (kg) | 4.08 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9405203000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.