DAYTON 7K446 드라이브 패키지가 포함된 인라인 송풍기 115/230V
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
항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 봉인 된 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 2450 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1464 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1432 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1399 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 1366 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1329 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 1292 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 1253 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 1170 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 1077 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 980 |
CFM @ 1.75 인치 SP | 849 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 716 |
완전 부하 암페어 | 10.2/5.1 |
높이 | 15 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 7-3 / 4 " |
입구 높이 (인치) | 11-7/8 |
입구 폭 (인치) | 11-7/8 |
맥스. BHP | 0.79 |
최대 깊이 | 21 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 12-1 / 2 인치 |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 3/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 다중 위치 |
출구 Dia. | 7-3 / 4 " |
출구 높이 | 11.875 " |
출구 폭 | 11.875 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 0.75 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 25 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 25 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 25 |
타입 | 벨트 구동 원심 분리기, 드라이브 패키지 포함 |
UPC | 00190735351109 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 11 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 원심 후방 경사 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 56.52 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K438 | 272 | 1969 | 428 | 211 | 141 | - | - | - | ₩ 3,414,425 | |
7K439 | 335 | 2174 | 473 | 283 | 225 | 161 | - | - | ₩ 3,275,335 | |
7K440 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | ₩ 3,516,852 | |
7K441 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | ₩ 3,671,850 | |
7K442 | 651 | 1692 | 1011 | 433 | - | - | - | - | ₩ 3,480,032 | |
7K443 | 809 | 1868 | 1116 | 660 | - | - | - | - | ₩ 3,310,440 | |
7K444 | 1021 | 2131 | 1274 | 913 | 784 | 632 | - | - | ₩ 3,584,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.