DAYTON 7J402 송풍기(드라이브 패키지 포함) 10-1/4인치 208-230/460V | AF3MJM

DAYTON 드라이브 패키지가 포함된 7J402 송풍기 10-1/4 인치 208-230/460V

재고 있음 있음
항목: AF3MJM 모델: 7J402

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,453,025 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목송풍기
조립 / 미 조립미 조립
베어링 유형
송풍기 RPM1106
CFM @ 0.500 인치 SP1920
CFM @ 0.625 인치 SP1750
CFM @ 0.750 인치 SP1625
CFM @ 1.000 인치 SP1330
CFM 범위1920 ~ 1330 @ 0.500 인치 SP ~ 1.000 인치 SP
배출 높이 (인치)6-5/16
방전 폭 (인치)9.187
드라이브 유형벨트
각주# 모터 과부하 상태
완전 부하 암페어2.8-2.8/1.4
하우징 깊이14-15 / 16 "
하우징 마감회색
하우징 높이16 15 / 16 "
주택 자재강철
하우징 폭9.187 "
Hz50/60
맥스. 주변 온도.104 F
맥스. 입구 온도.150도 F
모터 인클로저테프씨
모터 HP3/4
모터 RPM1725
모터 유형3 위상
설치다중 위치
3
속도 제어 가능아니
타입조립되지 않은, 이중 입구 전방 곡선, 벨트 구동, 구동 패키지 포함
전압208-230/460
휠 지름10 1 / 4 "
휠 너비6.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 26.38
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8414901080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델CFM @ 0.750 인치 SP베어링 유형송풍기 RPMCFM @ 1.000 인치 SPCFM @ 1.250 인치 SPCFM @ 1.500 인치 SPCFM 범위배출 높이 (인치)가격
DAYTON 7D609 송풍기 9 1/2인치 | AF3JTH 7D609-700---1645 ~ 968 @ 0.125 인치 SP ~ 0.375 인치 SP6-5/16₩ 1,223,442
DAYTON 7HL79 송풍기(드라이브 패키지 포함) 10-1/4인치 115/208-230V | AF3KYB 7HL79-690---1295 ~ 870 @ 0.125 인치 SP ~ 0.375 인치 SP6-5/16₩ 1,171,922
DAYTON 7HL80 송풍기(드라이브 패키지 포함) 10-1/4인치 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-이중 차폐 볼690---1295 ~ 870 @ 0.125 인치 SP ~ 0.375 인치 SP6-5/16₩ 1,240,855
DAYTON 7HL81 송풍기(드라이브 패키지 포함) 10-1/4인치 115/208-230V | AF3KYD 7HL81-917---1365 ~ 1190 @ 0.500 인치 SP ~ 0.625 인치 SP6-5/16₩ 1,138,270
DAYTON 7HL82 송풍기(드라이브 패키지 포함) 10-1/4인치 208-230/460V | AF3KYE 7HL82-이중 차폐 볼917---1365 ~ 1190 @ 0.500 인치 SP ~ 0.625 인치 SP6-5/16₩ 1,190,840
DAYTON 7HL83 송풍기(드라이브 패키지 포함) 10-1/4인치 115/208-230V | AF3KYF 7HL831250990---1745 ~ 1250 @ 0.375 인치 SP ~ 0.750 인치 SP6-5/16₩ 1,171,292
DAYTON 7HL84 송풍기(드라이브 패키지 포함) 10-1/4인치 208-230/460V | AF3KYG 7HL841250이중 차폐 볼990---1745 ~ 1250 @ 0.375 인치 SP ~ 0.750 인치 SP6-5/16₩ 1,621,532

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 드라이브 패키지가 포함된 7J402 송풍기 10-1/4 인치 208-230/460V
₩ 1,453,025 /단위