DAYTON 7H138 송풍기 15인치 | AF3KQG

DAYTON 7H138 송풍기 15 In

재고 있음 있음
항목: AF3KQG 모델 : 7H138

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 5,330,395 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목송풍기
조립 / 미 조립미 조립
베어링 유형
송풍기 RPM1980
CFM @ 0.250 인치 SP4402
CFM @ 0.500 인치 SP4289
CFM @ 0.750 인치 SP4170
CFM @ 1.000 인치 SP4048
CFM @ 1.250 인치 SP3921
CFM @ 1.500 인치 SP3789
CFM @ 2.000 인치 SP3506
CFM @ 2.500 인치 SP3176
CFM @ 3.000 인치 SP2720
dBA @ 5 피트73
깊이35-3 / 8 "
완전 부하 암페어21.4/10.7
높이30.25 "
하우징 마감그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시
주택 자재강철
Hz60
입구 Dia.16-1 / 8 "
맥스. 주변 온도.104 F
맥스. BHP2.00
맥스. 입구 온도.250도 F
모터 인클로저Dripproof 열기
모터 프레임56HZ
모터 HP2
모터 RPM1725
모터 유형커패시터 시작
출구 높이16.25 "
출구 폭11.75 "
1
회전CW
샤프트 디아.1"
타입후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함)
전압115/230
휠 지름15 "
휠 재질강철
휠 너비7 11 / 16 "
26.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 94.95
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8414599080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델CFM @ 0.750 인치 SP베어링 유형송풍기 RPMCFM @ 1.000 인치 SPCFM @ 1.250 인치 SPCFM @ 1.500 인치 SPCFM @ 2.000 인치 SPCFM @ 2.500 인치 SP가격
DAYTON 1C791 송풍기 6 5/16인치 | AA9BMP 1C791--------₩ 496,020
DAYTON 1C792 송풍기 7 3/4인치 | AA9BMQ 1C792--------₩ 739,340
DAYTON 2C797 송풍기 12 1/4인치 | AB9CZW 2C797-------₩ 2,898,122
DAYTON 2C800 송풍기 덕트 12 1/2인치 | AB9CZZ 2C800-------₩ 1,951,477
DAYTON 2C889 송풍기 9인치 | AB9DAP 2C889--------₩ 864,500
DAYTON 2C890 송풍기 10 5/8인치 | AB9DAQ 2C890--------₩ 957,565
DAYTON 3AXE8 송풍기 휠 직경 7 3/4인치 적은 드라이브 패키지 | AC8KGT 3AXE8-------₩ 2,218,002

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 7H138 송풍기 15 In
₩ 5,330,395 /단위