DAYTON 7AT57 Upblast 인공 호흡기 24-1/2 인치 208-230/460v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Upblast 인공 호흡기 |
조립 된 | 아니 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 길이 | 31-1 / 4 "Dia |
기본 너비 | 31-1 / 4 "Dia |
CFM @ 0.000 인치 SP | 5303 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4961 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4540 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 4093 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3565 |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 0.52 |
맥스. 입구 온도. | 300 학위 |
맥스. 작동 암페어 | 2.1-2./1.1 |
모터 HP | 1/2 |
모터 전압 | 208-230/460 |
장착 위치 | 벽 |
전반적인 Dia. | 42.75 " |
전체 높이 | 42.75 " |
상 | 3 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 20 x 20 |
RPM | 585 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1" |
샤프트 직경 휠 끝 | 1" |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 10.5 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 9.5 |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | 8.4 |
속도 제어 가능 | 아니 |
휠 지름 | 24.5 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 76.77 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR95 | 1125 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1056 | 974 | 861 | - | - | ₩ 2,412,917 | |
7AR96 | 1293 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ₩ 2,447,305 | |
7AR97 | 1315 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1224 | 1111 | 968 | - | - | ₩ 2,652,317 | |
7AR98 | 1518 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1441 | 1358 | 1262 | 990 | - | ₩ 2,688,332 | |
7AR99 | 1763 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1710 | 1642 | 1571 | 1406 | 1176 | ₩ 2,642,027 | |
7AT00 | 1763 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1710 | 1642 | 1571 | 1406 | 1176 | ₩ 3,092,267 | |
7AT01 | 1340 | 19-3 / 4 "Dia | 19-3 / 4 "Dia | 1201 | 1003 | - | - | - | ₩ 1,949,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.