DAYTON 7AC76 공급 팬 60인치 208-230/460 V 10 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이브 패키지가있는 공급 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 크기 | 1.75 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 60 " |
블레이드 소재 | 캐스트 알루미늄 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 60,918 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 57,628 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 54,364 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 50,737 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 43,055 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 의무 등급 | 무거운 |
팬 RPM | 611 |
플랜지 폭 | 2" |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 26.7-24.2/12.1 |
높이 | 66 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU9 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 11.50 |
최대 깊이 | 35.5 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 10 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1740 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 6 |
외부 Dia. | 66 " |
전반적인 깊이 | 35.5 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1.75 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 54 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 54 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 61 " |
전압 | 208-230/460 |
날씨 번호 | 1WBW6 |
폭 | 66 " |
선박 중량 (kg) | 316.99 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 베어링 크기 | 베어링 유형 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.625 인치 SP | 팬 RPM | 플랜지 폭 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AC61 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | - | 343 | 2" | 4.4-4.0/2.0 | ₩ 6,131,702 | |
7AC63 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | - | 371 | 2" | 21.0 / 11.3-10.5 | ₩ 6,362,930 | |
7AC65 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | - | 371 | 2" | 6.1-5.5/2.8 | ₩ 6,399,802 | |
7AC68 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | - | 429 | 2" | 9.2-8.3/4.2 | ₩ 6,701,695 | |
7AC70 | 35,068 | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | - | 507 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | ₩ 6,851,512 | |
7AC72 | - | 1.75 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | - | - | 485 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | ₩ 10,578,277 | |
7AC74 | 41,726 | 1.75 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | - | - | 555 | 2" | 20.6-18.7/9.3 | ₩ 11,345,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.