DAYTON 7A660 다운 블라스트 벤트 벨트 드라이브 18-1/2 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다운 블라스트 인공 호흡기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 30 " |
기본 너비 | 30 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 5677 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 5596 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 5514 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 5425 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 5336 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 5246 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 5155 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 5049 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 4938 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 4699 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 4426 |
CFM @ 1.75 인치 SP | 4123 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 3765 |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 2.05 |
맥스. 입구 온도. | 180 학위 |
모터 HP | 2 |
모터 전압 | 208-230/460 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 35.5 " |
전체 높이 | 34.375 " |
상 | 3 |
RPM | 1460 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 25 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 24 |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | 24 |
속도 제어 가능 | 아니 |
휠 지름 | 18.5 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
선박 중량 (kg) | 70.42 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 조립 / 미 조립 | 베이스 길이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB59 | 292 | 조립 된 | 19 " | 269 | 246 | 223 | 198 | - | ₩ 2,058,980 | |
2RB60 | 710 | 조립 된 | 19 " | 669 | 630 | 581 | 511 | - | ₩ 2,021,897 | |
2RB61 | 1062 | 조립 된 | 19 " | 999 | 934 | 867 | 785 | - | ₩ 2,064,597 | |
2RB62 | 1321 | 조립 된 | 22 " | 1270 | 1209 | 1142 | 1065 | 793 | ₩ 2,272,340 | |
2RB63 | 1871 | 조립 된 | 22 " | 1810 | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | ₩ 2,493,050 | |
2RB64 | 2166 | 조립 된 | 26 " | 2062 | 1943 | 1793 | 1602 | - | ₩ 2,804,672 | |
3GY66 | 4179 | 조립 된 | 30 " | 4046 | 3900 | 3753 | 3575 | 3178 | ₩ 3,939,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.