항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 494 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 9190 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 8598 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 7982 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 7332 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 6450 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 4898 |
완전 부하 암페어 | 3.2-2.9/1.4 |
높이 | 46 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 20-1 / 2 " |
입구 높이 (인치) | 41-7/8 |
입구 폭 (인치) | 41-7/8 |
맥스. BHP | 1.04 |
최대 깊이 | 38 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 18 입력 |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1735 |
모터 유형 | 삼상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 20-1 / 2 " |
출구 높이 | 41.875 " |
출구 폭 | 41.875 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1-1 / 4 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 15.6 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 14.7 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 13.8 |
속도 제어 | 아니 |
타입 | 원심, 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 30 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
폭 | 46 " |
선박 중량 (kg) | 243.52 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.