그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
벨트 타입 | BX |
건설 | 원시 가장자리, 코그 |
산업 번호 | BX144 |
자재 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 |
갈비뼈 수 | 1 |
외부 길이 | 147 " |
두께 | 13 / 32 " |
상단 너비 | 21 / 32 " |
UPC | 190735368701 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | ID |
모델 | 건설 | 산업 번호 | 자재 | 외부 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13W529 | 포장 | BX47 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 50 " | -22도 ~ 194도 F | ₩ 36,277 | |
13W530 | 포장 | BX49 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 52 " | -22도 ~ 194도 F | ₩ 36,015 | |
13W531 | 포장 | BX88 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 91 " | -22도 ~ 194도 F | ₩ 61,705 | |
13W532 | 포장 | BX94 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 97 " | -22도 ~ 194도 F | ₩ 77,105 | |
3GWZ8 | 코그 | BX32 | 클로로프렌 고무 혼합 | 35 " | -22도 ~ 194도 F | ₩ 32,357 | |
3GWZ9 | 코그 | BX34 | 클로로프렌 고무 혼합 | 37 " | -22도 ~ 194도 F | ₩ 30,782 | |
3GXA1 | 코그 | BX37 | 클로로프렌 고무 혼합 | 40 " | -22도 ~ 194도 F | ₩ 32,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.