그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬립 후크 |
부착 유형 | 크레비스 |
색상 | 주황색 |
지름 | 1 / 2 " |
마감재 | 분말 코팅 |
학년 | 80 |
자재 | 강철 |
사이즈 | 1 / 2 " |
작업 부하 제한 | 12,000 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.99 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
모델 | 부착 유형 | 색상 | 지름 | 치수 B | 자재 | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DNH6 | 받침 | 빨간색 | 3 / 8 " | 4.625 " | 합금강 | - | 2000의 파운드 | ₩ 47,407 | |
1DNH7 | 받침 | 빨간색 | 1 / 2 " | 5.437 " | 합금강 | - | 3000의 파운드 | ₩ 56,192 | |
1DNH8 | 받침 | 빨간색 | 5 / 8 " | 6.25 " | 합금강 | - | 4000 파운드 | ₩ 64,382 | |
1DNH9 | 받침 | 빨간색 | 5 / 8 " | 6.5 " | 합금강 | - | 6000의 파운드 | ₩ 86,730 | |
1DNJ1 | 받침 | 빨간색 | 3 / 4 " | 7.5 " | 합금강 | - | 10,000 파운드 | ₩ 117,757 | |
5WRT4 | 받침 | 주황색 | 9 / 32 " | - | 강철 | 9 / 32 " | 3500 파운드 | ₩ 80,990 | |
5WRT5 | 받침 | 주황색 | 3 / 8 " | - | 강철 | 3 / 8 " | 7100의 파운드 | ₩ 128,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.