항목 | 브레이크 |
주변 (C) | 40 학위 |
Amps 보유 | 0.3/0.2 |
코일 볼트 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC |
개종 | 브레이크 모터에 모터 |
지름 | 6.5 " |
Duty | 연속 |
Enclosure | 방적 |
마감재 | 레드 프라이머 |
함수 | 회전에서 모터 샤프트를 정지 및 유지 |
Hz | 50/60 |
돌입 암페어 | 5.9/3.0 |
키 시트 크기 (인치) | 3/16x3/32 |
길이 | 4" |
레버 유형 | 수동 릴리스 |
맥스. 구경 | 7 / 8 " |
맥스. HP @ 1725RPM | 3 |
맥스. HP @ 3450RPM | 5 |
최대 RPM | 3600 |
마운트 | 143 / 145TC 모터 플랜지 |
NEMA/IEC 프레임 | 143 / 145TC |
상 | 하나의 |
전원 리드 길이 (인치) | 18 |
서비스 요인 | 1.4 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
정적 토크 | 15Ft.-Lb. |
타입 | 엔드 마운트 디스크 |
전압 @ 50Hz | 174-190/380 |
전압 @ 60Hz | 208-230/460 |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 3.45 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
모델 | 코일 볼트 | 맥스. 구경 | NEMA/IEC 프레임 | 샤프트 디아. | 전압 @ 60Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5URA0 | 115-208/230VAC 또는 95/174-190VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 115 / 208-230 | ₩ 898,835 | |
5URA1 | 115-208/230VAC 또는 95/174-190VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 115 / 208-230 | ₩ 752,885 | |
5URA2 | 115-208/230VAC 또는 95/174-190VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 115 / 208-230 | ₩ 894,302 | |
5URA3 | 115-208/230VAC 또는 95/174-190VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 115 / 208-230 | ₩ 895,387 | |
5URA4 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 208-230/460 | ₩ 849,415 | |
5URA5 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 208-230/460 | ₩ 786,572 | |
5URA6 | 208-230/460VAC 또는 174-190/380VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 208-230/460 | ₩ 870,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.