항목 | 습식 / 건식 진공 |
공기 흐름 | CFM 95 |
A | 8 |
캐스터 | 아니 |
높이 | 41.5 " |
호스 길이 | 9ft. |
길이 | 39 " |
모터 스테이지 수 | 2 |
피크 HP | 1.3 |
전원 코드 길이 | 50ft. |
정적 압력 | 294 " |
탱크 크기 | 18 갤런 |
UPC | 190735351864 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 2 년 |
폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.