항목 | 플레이트 캐스터 키트 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 3000 ~ 5999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 플레이트 캐스터 키트 |
캐스터 유형 | 리지드 / 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 65 해안 D |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5 / 8 x 3 인치 |
정격 하중 | 4800의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3-5 / 8 " |
전체 높이 | 9.5 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | A |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 9.68 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 지름 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 휠 재질 | 핵심 소재 | 경도 | 정격 하중 | 전체 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKH8 | 6" | 1000 ~ 2999 파운드 | 고무 | 고무 | 주철 | 쇼어 A | 2400의 파운드 | 7.5 " | 4 | ₩ 259,140 | ||
5PKH9 | 8" | 1000 ~ 2999 파운드 | 고무 | 고무 | 주철 | 쇼어 A | 2400의 파운드 | 9.5 " | 4 | ₩ 286,300 | ||
5PKJ2 | 6" | 3000 ~ 5999 파운드 | 폴리 우레탄 | 폴리 우레탄 | 주철 | 쇼어 A | 4800의 파운드 | 7.5 " | 4 | ₩ 303,817 | ||
5PKJ3 | 8" | 3000 ~ 5999 파운드 | 폴리 우레탄 | 폴리 우레탄 | 주철 | 쇼어 A | 4800의 파운드 | 9.5 " | 4 | ₩ 367,797 | ||
5PKJ4 | 6" | 3000 ~ 5999 파운드 | 나일론 | 나일론 | 나일론 | 65 해안 D | 4800의 파운드 | 7.5 " | 4 | ₩ 230,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.