DAYTON 5PKG7 셀프 덤핑 호퍼 1 Cu 야드 6000 Lb
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
색상 | 레드 호퍼, 블랙베이스 |
덤프 각도 | 85 학위 |
호퍼 재질 | 강철 |
호퍼 유형 | 전면 릴리스 |
부하 용량 | 6000의 파운드 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 60.5 " |
전체 폭 | 42 " |
음량 | 1 개 cu. yd. |
볼륨 용량 | 1 개 cu. yd. |
선박 중량 (kg) | 298.62 |
선박 높이 (cm) | 172.72 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 7309000090 |
원산지 | CN |
모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKE8 | 2000의 파운드 | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 cu. 야드 | ₩ 1,125,915 | |
5PKE9 | 4000의 파운드 | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 cu. 야드 | ₩ 1,145,830 | |
5PKF0 | 6000의 파운드 | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 cu. 야드 | ₩ 1,236,287 | |
5PKF1 | 2000의 파운드 | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 cu. 야드 | ₩ 1,513,435 | |
5PKF2 | 4000의 파운드 | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 cu. 야드 | ₩ 1,408,050 | |
5PKF3 | 6000의 파운드 | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 cu. 야드 | ₩ 1,435,665 | |
5PKF4 | 2000의 파운드 | 28 " | 51.25 " | 49 " | 1 개 cu. yd | ₩ 1,738,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.