항목 | 보관함 |
기본 다리 내부 치수. | 40 "~ 50" |
Dim 외부의 기본 다리. | 40 "~ 50" |
캐스터 휠 유형 | 2 강성 |
포크 길이 | 45 5 / 16 " |
포크 너비 | 4 1 / 2 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3 7 / 8 " |
앞바퀴 Dia. | 9" |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 2" |
최대 리프팅 높이. | 141 " |
최소 리프팅 높이 | 0" |
부하 용량 | 3,500 파운드 |
로드 센터 | 21 " |
전체 높이 | 90 " |
전체 길이 | 70 " |
전체 폭 | 45 " |
뒷바퀴 Dia. | 3 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1350 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.