DAYTON 53UG99 플로어 드릴 프레스, 2 모터 HP, 벨트 드라이브 유형, 15-3/4인치 스윙, 240 전압
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 드릴 프레스 |
암페어 AC | 10.0 |
기본 크기 | 12-1/2" x 12-1/2" |
용량 주철 | 1-1 / 2 " |
용량 강철 | 1" |
척 사이즈 | 5 / 8 " |
컬럼 Dia. | 3-3 / 8 " |
유선 / 무선 | 유선 |
드라이브 유형 | 벨트 |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 50-1 / 4 " |
모터 HP | 2 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
전반적인 깊이 | 27.5 " |
전체 높이 | 69 " |
전체 폭 | 17.75 " |
상 | 1 |
퀼 디아. | 2" |
스핀들 속도 | 35 ~ 5600 rpm |
스핀들 테이퍼 | 3MT |
스핀들에서 테이블로 | 33-3 / 4 " |
스핀들 여행 | 4-1 / 8 " |
그네 | 15-3 / 4 " |
테이블 슬롯 크기 | 1 / 2 " |
테이블 작업대 | 12-9/16" x 12-9/16" |
틸팅 각 | 비 틸팅 |
전압 | 240 |
선박 중량 (kg) | 146.25 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 암페어 AC | 기본 크기 | 모터 HP | 속도의 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49G986 | 120/240 | 16/8 | 14-1 / 8 "X 13" | 1 | 12 | 32.5 " | 70.5 " | 22.5 " | ₩ 6,590,500 | RFQ
| |
53UH06 | 240 | 10.0 | 15-3/8" x 15-3/8" | 3 | 변하기 쉬운 | 36 " | 76 " | 23 " | ₩ 13,700,277 | ||
467L01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,732,465 | ||
54ZW28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,334,710 | ||
400H52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,365,945 | ||
54ZW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,118,747 | ||
53UH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,614,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.