항목 | 의료용 실린더 카트 |
실린더 용량 | 1 |
마감재 | 은 |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 48 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 330큐브 ft. 실린더 |
전체 높이 | 48 " |
전체 폭 | 19.5 " |
휠 지름 | 8" |
휠 타입 | 반 공압식 |
휠 너비 | 1.75 " |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 130.05 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.