항목 | 리미트 스위치 헤드 |
액추에이터 길이 | 1.18 " |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 롤러 레버 |
A | 해당 사항 없음 |
연락처 양식 | 해당 사항 없음 |
IP 등급 | 66 |
운동 | 전 방향 |
NEMA 평가 | IP66 |
운영력 | 해당 사항 없음 |
온도 운영. | -13도 ~ 158도 F |
여행 & 티켓 | 60 학위 |
정격 전압 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | 온도 운영. | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 스타일 | IP 등급 | 운동 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X464 | -4도 ~ 176도 F | 해당 사항 없음 | Top | 지정되지 않음 | 롤러 플런저 | 67 | 수직선 | 3, 4, 4X, 6P, 13 | ₩ 105,297 | ||
11X468 | -4도 ~ 176도 F | 해당 사항 없음 | Top | 지정되지 않음 | 푸시로드 | 67 | 수직선 | 3, 4, 4X, 6P, 13 | ₩ 84,542 | ||
11X472 | -4도 ~ 176도 F | 해당 사항 없음 | Top | 지정되지 않음 | 플런저 | 67 | 수직선 | 3, 4, 4X, 6P, 13 | ₩ 93,800 | ||
11X473 | -4도 ~ 176도 F | 해당 사항 없음 | 측면 | 지정되지 않음 | 롤러 플런저 | 67 | 수평 | 3, 4, 4X, 6P, 13 | ₩ 126,665 | ||
4VZA7 | -13도 ~ 158도 F | 1.18 " | 측면 | 60 학위 | 롤러 레버 | 66 | 전 방향 | IP66 | ₩ 31,360 | ||
4VZA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,040 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.