DAYTON 4UX64 모터 1/3 Hp 요크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 받침대 팬 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
커패시터 포함 | 가능 |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 48YZ |
완전 부하 암페어 | 4.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 멍에 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 받침대 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 멍에 |
명판 RPM | 825 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 9.88 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1000에서 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2.5 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 9.18 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 커패시터 포함 | 커패시터 필요 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 유형 | 명판 RPM | 속도의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M469 | 받침대 팬 모터 | 가능 | 포함 사항 | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | PSC | 1075 | 2 | ₩ 370,562 | ||
3M504 | 받침대 팬 모터 | 가능 | 포함 사항 | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | PSC | 1075 | 2 | ₩ 304,080 | ||
3M505 | 받침대 팬 모터 | - | 포함 사항 | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | - | 1075 | - | ₩ 412,895 | ||
4C354 | 진동 팬 모터 | 가능 | 포함 사항 | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | PSC | 1075 | 2 | ₩ 649,460 | ||
4UX59 | 받침대 팬 모터 | 가능 | 포함 사항 | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | PSC | 825 | 1 | ₩ 436,415 | ||
4UX60 | 받침대 팬 모터 | 가능 | 포함 사항 | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | PSC | 1075 | 2 | ₩ 406,122 | ||
4UX61 | 받침대 팬 모터 | 가능 | 포함 사항 | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | PSC | 1075 | 2 | ₩ 394,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.