항목 | 압력 와셔 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 이중 차폐 볼 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56HCZ |
완전 부하 암페어 | 22.0-20.0 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
모터 응용 | 와셔 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 회전 | CWSE |
모터 열 보호 | Manual |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 3450 |
상 | 1 |
회전 | CWSE |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
축 길이 | 1.875 " |
열 보호 | Manual |
UPC | 190735335543 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.