DAYTON 4RP70 감속기 C면 140tc/180c 20 1
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
베어링스 | 공 |
보어 직경. | 7 / 8 " |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 에폭시 페인트 |
Frame | 140TC / 180C |
기어 소재 | 강화 및 연마 된 강철 |
기어 타입 | 벌레 |
주택 자재 | 주철 |
입력 RPM | 1750 |
윤활제/루브리컨트 | 클루버신스 UH1 6-460 |
맥스. 입력 HP | 2 |
맥스. 출력 토크 | 1204 인치-파운드 |
최대. 토크 | 1204 인치-파운드 |
설치 | 입력 모터 샤프트 업을 제외한 모든 위치 |
공칭 출력 RPM | 88 |
공칭 비율 | 20:1 |
단계 수 | 1 |
출력축 직경 | 1.25 " |
출력 토크 @ 1 HP | 421 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1.5 HP | 577 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/40 HP | 3600 |
출력 토크 @ 2 HP | 890 인치-파운드 |
출력 토크 @ 3 HP | 1204 인치-파운드 |
오버행 부하 | 967의 파운드 |
피니언 재질 | 경화 강 |
회전 | 전진 / 가역 |
씰 타입 | 더블 립 |
샤프트 방향 | 직각 |
단일 / 이중 출력 | 이중 출력 |
솔리드 / 중공 출력 샤프트 | 고체 |
감속기 유형 | C- 페이스 |
웜 중심 거리 | 3" |
웜기어 재질 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8483405050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출력축 직경 | 베어링스 | 보어 직경. | 출력 샤프트 높이 | 출력 토크 @ 1 HP | 출력 토크 @ 1.5 HP | 출력 토크 @ 1/2 HP | 출력 토크 @ 1/3 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z151 | 1" | 테이퍼 롤러 | 5 / 8 " | - | - | - | 313 인치-파운드 | 225 인치-파운드 | ₩ 996,957 | ||
2Z152 | 1" | 테이퍼 롤러 | 5 / 8 " | - | 492 인치-파운드 | - | 193 인치-파운드 | 140 인치-파운드 | ₩ 959,245 | ||
2Z153 | 1" | 테이퍼 롤러 | 5 / 8 " | - | 422 인치-파운드 | - | 163 인치-파운드 | 115 인치-파운드 | ₩ 970,655 | ||
2Z154 | 1" | 테이퍼 롤러 | 5 / 8 " | - | 292 인치-파운드 | - | 115 인치-파운드 | 80 인치-파운드 | ₩ 1,809,710 | ||
2Z936 | 1.25 " | 공 | 5 / 8 " | - | 226 인치-파운드 | - | 92 인치-파운드 | 65 인치-파운드 | ₩ 959,245 | ||
3GD39 | 7 / 8 " | 공 | 5 / 8 " | - | - | - | 415 인치-파운드 | 314 인치-파운드 | ₩ 1,169,052 | ||
3GD40 | 7 / 8 " | 공 | 5 / 8 " | - | - | - | 379 인치-파운드 | 279 인치-파운드 | ₩ 1,094,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.