DAYTON 4RP65 감속기 C-페이스 180tc/210c 5 1 | AD9GAG

DAYTON 4RP65 감속기 C면 180tc/210c 5 1

재고 있음 있음
항목: AD9GAG 모델: 4RP65

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 2,068,937 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기
베어링스
보어 직경.1.125 "
Dutyㅁㄴㅇㄹ
마감재 분말 에폭시 페인트
Frame180TC / 210C
기어 소재강화 및 연마 된 강철
기어 타입벌레
주택 자재주철
입력 RPM1750
윤활제/루브리컨트클루버신스 UH1 6-460
맥스. 입력 HP5
맥스. 출력 토크834 인치-파운드
최대. 토크834 인치-파운드
설치입력 모터 샤프트 업을 제외한 모든 위치
공칭 출력 RPM350
공칭 비율5:1
단계 수1
출력축 직경1.25 "
출력 토크 @ 1/40 HP3600
출력 토크 @ 2 HP239 인치-파운드
출력 토크 @ 3 HP324 인치-파운드
출력 토크 @ 4 HP494 인치-파운드
출력 토크 @ 7.5 HP834 인치-파운드
오버행 부하967의 파운드
피니언 재질경화 강
회전전진 / 가역
씰 타입더블 립
샤프트 방향직각
단일 / 이중 출력오른쪽 단일 출력
솔리드 / 중공 출력 샤프트고체
감속기 유형C- 페이스
웜 중심 거리3"
웜기어 재질브론즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 35.46
선박 높이 (cm)34.8
선박 길이 (cm)44.96
선박 폭 (cm)44.96
HS 코드8483405050
원산지US

제품 변형

프로덕트모델출력축 직경베어링스보어 직경.출력 샤프트 높이출력 토크 @ 1 HP출력 토크 @ 1.5 HP출력 토크 @ 1/2 HP출력 토크 @ 1/3 HP가격
DAYTON 2Z151 감속기, C-페이스, 56C 프레임, 986lb 오버행 하중, 주철 | AC4DTX 2Z1511"테이퍼 롤러5 / 8 "---313 인치-파운드225 인치-파운드₩ 996,957
DAYTON 2Z152 감속기 C-페이스 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"테이퍼 롤러5 / 8 "-492 인치-파운드-193 인치-파운드140 인치-파운드₩ 959,245
DAYTON 2Z153 감속기 C-페이스 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"테이퍼 롤러5 / 8 "-422 인치-파운드-163 인치-파운드115 인치-파운드₩ 970,655
DAYTON 2Z154 감속기 C-페이스 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"테이퍼 롤러5 / 8 "-292 인치-파운드-115 인치-파운드80 인치-파운드₩ 1,809,710
DAYTON 2Z936 감속기 C-페이스 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "5 / 8 "-226 인치-파운드-92 인치-파운드65 인치-파운드₩ 959,245
DAYTON 3GD39 감속기 C-페이스 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "5 / 8 "---415 인치-파운드314 인치-파운드₩ 1,169,052
DAYTON 3GD40 감속기 C-페이스 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "5 / 8 "---379 인치-파운드279 인치-파운드₩ 1,094,327

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 4RP65 감속기 C면 180tc/210c 5 1
₩ 2,068,937 /단위