항목 | 하이 헤드 필터링 된 잠수정 폐수 펌프 |
A | 11 |
소재베이스 | 합성물 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 10ft. |
지름 | 4" |
NPT 방전 | 1-1 / 4 " |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 11.5 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 14.5 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 13.9 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 13.5 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 12.5 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 12 |
높이 | 22.5 " |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 합성물 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
맥스. 머리 | 230 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
기계적 밀봉 | 부나 엔 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
작업 유형 | Manual |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 씰 | 부나 엔 |
스위치 유형 | 없음 |
탑 소재 | 합성물 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 7.76 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 씰 | A | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 맥스. 머리 | 기계적 밀봉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NY26 | 스테인리스 강 | 9.5 | 27 | 24.7 | 23.5 | 21 | 145 피트 | 스테인리스 강 | ₩ 991,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.