DAYTON 4LE16 하수 이젝터 펌프, 1 1/2 hp, 3 NPT 배출
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오수 이젝터 펌프 |
기관 규정 준수 | CSA.png |
A | 16 |
몸 Dia. | 16 23 / 32 " |
본체 재질 | 주철 |
코드 길이 | 25 피트 |
방출 | 3 NPT |
HP | 1 1 / 2 |
임펠러 재질 | 주철 |
최대 직경 | 2 1 / 2 " |
맥스. 머리 | 39 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 에프 |
모터 유형 | PSC |
전체 높이 | 21 1 / 4 " |
상 | 1 |
RPM | 1750 RPM |
씰 재질 | 카본 세라믹 |
전압 | 240V 교류 |
선박 중량 (kg) | 57.6 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.