항목 | 농업 벽 배기 셔터 |
블레이드 소재 | 밀 마감 알루미늄 |
팬 직경에 적합합니다. (에.) | 48 |
플랜지 폭 | 1.5 " |
프레임 깊이 | 3" |
자유 지역 | 16.683 제곱 피트 |
자재 | G-90 아연 도금 강철 프레임 및 타이 로드 |
맥스. 속도 | 2500fpm |
장착 구멍 크기 | 9/32 x 1/2 " |
장착 위치 | 수직선 |
패널 수 | 2 |
개방 깊이 (인치) | 6-1/4 |
개봉 필요 | 54H x 54-1/2W |
전체 정사각형 (인치) | 57-1/4 |
타입 | 중력 작동, 이중 패널 |
UPC | 190735324660 |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 147.32 |
선박 길이 (cm) | 146.05 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.