그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
벨트 타입 | B |
건설 | 포장 |
산업 번호 | B97 |
자재 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 |
갈비뼈 수 | 1 |
외부 길이 | 100 " |
두께 | 13 / 32 " |
상단 너비 | 21 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | ID |
모델 | 산업 번호 | 항목 | 자재 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A101 | B82 | V- 벨트 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 85 " | ₩ 56,105 | |
3GWh6 | B26 | V 벨트 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 29 " | ₩ 22,697 | |
3X615 | B72 | V- 벨트 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 75 " | ₩ 48,562 | |
3X642 | B71 | V- 벨트 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 74 " | ₩ 47,267 | |
3X643 | B75 | V- 벨트 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 78 " | ₩ 45,815 | |
3X644 | B78 | V- 벨트 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 81 " | ₩ 53,742 | |
3X645 | B81 | V- 벨트 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 84 " | ₩ 54,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.