DAYTON 3M224 콘덴서 팬 모터 1/3 Hp 825 Rpm 60 Hz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 48YZ |
완전 부하 암페어 | 2.4 - 2.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 30 " |
길이 덜 샤프트 | 6 15 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 60도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 더블 플랫 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 825 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 12 15 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1000에서 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 6" |
샤프트 방향 | Up |
샤프트 유형 | 더블 플랫 |
스터드 패턴 | 3 5/8 x 3 5/8 " |
스터드 수량 | 4 |
스터드 크기 | 3 / 4 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 8.21 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 베어링스 | 커패시터 필요 | 맥스. 주변 온도. | 모터 인클로저 설계 | 모터 장착 위치 | 모터 샤프트 설계 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LU93 | 5 3 / 16 " | 공 | 2MDV4 | 60도 C | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 더블 플랫 | 마개 | ₩ 302,732 | ||
3LU94 | 5 3 / 16 " | 공 | 2MDV6 | 60도 C | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 더블 플랫 | 마개 | ₩ 302,872 | ||
3LU95 | 5 11 / 16 " | 공 | 2MDV6 | 60도 C | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 더블 플랫 | 마개 | ₩ 321,720 | ||
3LU96 | 5 7 / 16 " | 공 | 2MDV6 | 60도 C | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 더블 플랫 | 마개 | ₩ 321,580 | ||
3LU97 | 5 15 / 16 " | 공 | 2MDV6 | 60도 C | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 더블 플랫 | 마개 | ₩ 411,040 | ||
3LU98 | 5 15 / 16 " | 공 | 2MDV7 | 60도 C | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 더블 플랫 | 마개 | ₩ 341,967 | ||
3LU99 | 6 7 / 16 " | 공 | 2MDV7 | 60도 C | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 더블 플랫 | 마개 | ₩ 406,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.