그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 슬리브 베어링 |
색상 | 붉은 색 |
내부 Dia. | 16mm |
길이 | 16 |
윤활제/루브리컨트 | 터보 68 |
자재 | 청동 SAE 841 |
맥스. PV | 50000 |
외부 Dia. | 20 mm |
온도. 범위 | 15.8-158F |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8483308090 |
원산지 | IN |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 윤활제/루브리컨트 | 자재 | 맥스. PV | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FJA3 | 12mm | 20ft. | 건성 | 청동 SAE 660 | 75000 | 16 mm | 450 F | 5 | ₩ 15,767 | |
3FJA7 | 14mm | 14 " | 건성 | 청동 SAE 660 | 75000 | 18mm | 450 F | 5 | ₩ 3,867 | |
3FJC2 | 14mm | 18 | 건성 | 청동 SAE 660 | 75000 | 20 mm | 450 F | 5 | ₩ 4,182 | |
3FJC3 | 14mm | 22 | 건성 | 청동 SAE 660 | 75000 | 20 mm | 450 F | 5 | ₩ 5,057 | |
3FJC5 | 15mm | 20ft. | 건성 | 청동 SAE 660 | 75000 | 19mm | 450 F | 5 | ₩ 17,640 | |
3FJD4 | 18mm | 22 | 건성 | 청동 SAE 660 | 75000 | 22mm | 450 F | 5 | ₩ 7,017 | |
3FJF3 | 25mm | 20ft. | 건성 | 청동 SAE 660 | 75000 | 30mm | 450 F | 5 | ₩ 22,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.