항목 | 가역 교체 프로펠러 |
블레이드 소재 | 강철 |
보어 직경. | 1" |
드라이브 유형 | 벨트 |
HP | 1/2, 3/4, 1, 1 1/2 또는 2 |
블레이드 수 | 8 |
프로펠러 직경 | 36 " |
RPM | 490, 575, 650, 765 또는 830 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 86.87 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 86.87 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.