DAYTON 3BE79 표준 플랫폼 트럭 1600 Lb. 54인치 길이
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
항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 단단한 트레드 플라스틱 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1.375 " |
색상 | 빨간색 |
데크 높이 | 9" |
데크 길이 | 54 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 강철 |
데크 폭 | 27 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 13 |
핸들 타입 | 이동할 수있는 |
부하 용량 | 1600의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 39.25 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
모델 | 데크 유형 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 데크 폭 | 확장 길이 | 마감재 | 프레임 재질 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 24 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,140,107 | |
13X464 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 24 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,096,077 | |
13X465 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 30 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,198,190 | |
13X466 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 30 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,406,510 | |
13X467 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 36 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,531,635 | |
13X468 | 알류미늄 | 8" | 페놀 | 30 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,122,082 | |
13X469 | 알류미늄 | 8" | 페놀 | 36 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,364,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.