DAYTON 34RZ83 운송 체인 1/2인치 37피트 길이 11 300파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 |
분류 | 교통편 |
마감재 | 금 크로메이트 |
학년 | 70 |
길이 | 37ft. |
링크 유형 | 직진 |
피트 당 링크 | 6.7 |
자재 | 20Mn2 강철 |
사이즈 | 1 / 2 " |
타입 | 용접 |
작업 부하 제한 | 11,300의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 41.4 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 자재 | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJR9 | 황색 아연 중크롬산 염 | 운송 체인 | 20ft. | 고강도 탄소강 | 5 / 16 " | 4700의 파운드 | ₩ 148,260 | |
1DJT1 | 황색 아연 중크롬산 염 | 운송 체인 | 90ft. | 20Mn2 강철 | 5 / 16 " | 4700의 파운드 | ₩ 521,342 | |
1DJT2 | 황색 아연 중크롬산 염 | 운송 체인 | 20ft. | 고강도 탄소강 | 3 / 8 " | 6600의 파운드 | ₩ 202,615 | |
1DJT3 | 황색 아연 중크롬산 염 | 운송 체인 | 60ft. | 고강도 탄소강 | 3 / 8 " | 6600의 파운드 | ₩ 548,205 | |
1DJT4 | 황색 아연 중크롬산 염 | 운송 체인 | 20ft. | 고강도 탄소강 | 1 / 2 " | 11,300의 파운드 | ₩ 277,427 | |
1DJT5 | 황색 아연 중크롬산 염 | 운송 체인 | 50ft. | 고강도 탄소강 | 1 / 2 " | 11,300의 파운드 | ₩ 554,155 | |
34RZ75 | 금 크로메이트 | 체인 | 20ft. | 20Mn2 강철 | 1 / 4 " | 3150의 파운드 | ₩ 99,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.