항목 | 푸시 버튼 인클로저 |
색상 | 라이트 그레이 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
깊이 | 2.1 " |
높이 | 2.91 " |
구멍 크기 | 22mm |
자재 | 아연 합금 |
NEMA 평가 | 4, 4X |
열 수 | 1 |
구멍 수 | 1 |
타입 | 금속의 |
폭 | 2.68 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 구멍 크기 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32W279 | 검은 색베이스 및 회색 뚜껑 | 2.91 " | 2.1 " | 22.5mm | 플라스틱 | ₩ 45,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.