그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | C2050 |
파단 강도 | 6600 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.280 |
끝을 중심선에 연결 | 0.453 " |
홀 직경 | 0.199 " |
내부 핀 직경. | 0.2 " |
자재 | 미드 카본 |
맥스. 허용 하중 | 960 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.2 " |
전체 폭 | 0.856 " |
핀 길이 | 0.856 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.08 " |
피치 | 1.25 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.403 " |
롤러 직경 | 0.4 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.593 " |
온도. 범위 | 10 ~ 150F |
인장 강도 | 6600의 파운드 |
타입 | 컨베이어 오프셋 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.375 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 7315900000 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YEG2 | 0.697 " | C2040 | 3960 파운드 | 0.697 " | 0.06 " | 1" | 0.32 " | 0.312 " | ₩ 1,750 | |
2YEG3 | 0.856 " | C2050 | 6600 파운드 | 0.856 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.403 " | 0.4 " | ₩ 2,957 | |
2YEG4 | 1.248 " | C2060H | 12,100 파운드 | 1.248 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.586 " | 0.469 " | ₩ 3,290 | |
2YEG5 | 1.512 " | C2080H | 19,800 파운드 | 1.512 " | 0.156 " | 2" | 0.699 " | 0.625 " | ₩ 8,855 | |
2YEG6 | 0.697 " | C2040 | 3960 파운드 | 0.697 " | 0.06 " | 1" | 0.32 " | 0.312 " | ₩ 3,377 | |
2YEG8 | 1.248 " | C2060H | 12,100 파운드 | 1.248 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.586 " | 0.469 " | ₩ 6,072 | |
2YEG9 | 1.512 " | C2080H | 19,800 파운드 | 1.512 " | 0.156 " | 2" | 0.699 " | 0.625 " | ₩ 13,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.