항목 | 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | 40 |
파단 강도 | 3700 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.220 |
끝을 중심선에 연결 | 0.375 " |
홀 직경 | 0.155 " |
내부 핀 직경. | 0.156 " |
자재 | 미드 카본 |
맥스. 허용 하중 | 810 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.156 " |
전체 폭 | 0.695 " |
핀 길이 | 0.695 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.06 " |
피치 | 0.5 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.32 " |
롤러 직경 | 0.312 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.463 " |
온도. 범위 | 10 ~ 150F |
인장 강도 | 3700의 파운드 |
타입 | 오프셋 링크 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.312 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 7315900000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YEA5 | 0.514 " | 35 | 2100의 파운드 | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | ₩ 11,060 | ||
2YEA6 | 0.514 " | 35 | 2100의 파운드 | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | ₩ 10,815 | ||
2YEA7 | 0.514 " | 35 | 2100의 파운드 | 0.514 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | 0.2 " | 5 | ₩ 5,897 | ||
2YEA8 | 0.695 " | 40 | 3700 파운드 | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | ₩ 13,895 | ||
2YEC1 | 0.695 " | 40 | 3700 파운드 | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.312 " | 5 | ₩ 5,897 | ||
2YEC4 | 0.587 " | 41 | 2000 파운드 | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | ₩ 4,497 | ||
2YEC7 | 0.851 " | 50 | 6100 파운드 | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ₩ 6,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.