그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 듀얼 런 커패시터 |
케이스 높이 | 4 1 / 8 " |
케이스 재질 | 알류미늄 |
표지 재질 | 강철 |
지름 | 2 3 / 16 " |
진동수 | 60 / 50 Hz에서 |
최대 온도 | 70도 씨 |
Microfarad 등급 | 35/5 |
최소 온도 | -40도 씨 |
전체 높이 | 4 5 / 8 " |
전체 폭 | 2" |
탭 너비 | 1 / 4 " |
터미널 지정 | ㅁㄴㅇㄹ |
전압 | 370V 교류 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 최대 온도 | 최소 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MEJ9 | 2.375 " | - | - | - | - | 440 VAC | ₩ 53,900 | ||
12N964 | - | 85도 씨 | -40도 씨 | 5 1 / 4 " | 2 3 / 4 " | 440V 교류 | ₩ 30,852 | ||
2MDX3 | - | 70도 씨 | -40도 씨 | 3 7 / 16 " | 2 3 / 4 " | 370V 교류 | ₩ 32,987 | ||
2MDX6 | - | 70도 씨 | -40도 씨 | 4 3 / 4 " | 2 3 / 4 " | 370V 교류 | ₩ 44,712 | ||
2MDX7 | - | 70도 씨 | -40도 씨 | 4 11 / 16 " | 2 3 / 4 " | 370V 교류 | ₩ 51,292 | ||
2MDX8 | - | 70도 씨 | -40도 씨 | 4 3 / 4 " | 2 3 / 4 " | 370V 교류 | ₩ 25,462 | ||
2미7 | 2" | 70도 씨 | -40도 씨 | 4 5 / 8 " | 2" | 370V 교류 | ₩ 29,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.