그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 구동 커패시터 |
케이스 높이 | 2-3 / 16 " |
케이스 재질 | 알류미늄 |
표지 재질 | 강철 |
Hz | 50/60 |
Microfarad 등급 | 5 |
전반적인 깊이 | 1.25 " |
전체 높이 | 2.75 " |
전체 폭 | 2" |
셰이프 | 타원 |
온도. 범위 | -40도 ~ 70도 C |
터미널 유형 | (4) 블레이드 빠른 연결 절연 |
UPC | 190735223574 |
전압 | 370V |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8532220055 |
원산지 | CN |
A. Dayton 2MDV4 실행 커패시터는 -40~185°F의 작동 온도 범위를 제공합니다.
A. 런 커패시터가 더 일반적입니다. 에어컨이 계속 냉각될 수 있도록 팬 모터를 계속 작동시키는 데 필요한 에너지를 저장합니다. 반면에 시동 커패시터는 특히 에어컨을 시동하는 데 필요한 에너지를 제공합니다.
A. 과열은 시동 커패시터 고장의 주요 원인입니다. 시작 커패시터는 연속 작동으로 인해 발생하는 열을 분산시키기 위한 것이 아닙니다. 모터가 시동되는 동안 회로에 잠시 동안만 유지되는 데 사용됩니다. 시동 커패시터가 장기간 회로에 남아 있으면 과열되어 고장납니다.
모델 | 셰이프 | 케이스 재질 | 지름 | 온도. 범위 | 터미널 유형 | 전압 | 항목 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F163 | 구형 | 플라스틱 ABS | - | -40도 ~ 85도 C | (2) 블레이드 빠른 연결 | 370V | 모터 구동 커패시터 | - | ₩ 9,345 | |
22F164 | 구형 | 플라스틱 ABS | - | -40도 ~ 85도 C | (2) 블레이드 빠른 연결 | 370V | 모터 구동 커패시터 | - | ₩ 10,465 | |
22F165 | 구형 | 플라스틱 ABS | - | -40도 ~ 85도 C | (2) 블레이드 빠른 연결 | 370V | 모터 구동 커패시터 | - | ₩ 13,107 | |
22F166 | 구형 | 플라스틱 ABS | - | -40도 ~ 85도 C | (2) 블레이드 빠른 연결 | 370V | 모터 구동 커패시터 | - | ₩ 12,775 | |
22F167 | 구형 | 플라스틱 ABS | - | -40도 ~ 85도 C | (2) 블레이드 빠른 연결 | 370V | 모터 구동 커패시터 | - | ₩ 23,030 | |
22F168 | 구형 | 플라스틱 ABS | - | -40도 ~ 85도 C | (2) 블레이드 빠른 연결 | 370V | 모터 구동 커패시터 | - | ₩ 25,795 | |
22F169 | 구형 | 플라스틱 ABS | - | -40도 ~ 85도 C | (2) 블레이드 빠른 연결 | 370V | 모터 구동 커패시터 | - | ₩ 24,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.