항목 | 범용 AC / DC 모터 |
평균 브러시 수명 | 300 시간. |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 2.75 " |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 비표준 |
완전 부하 암페어 | 1.2 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 4.437 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 키 커팅 머신 |
모터 디자인 | 범용 AC / DC |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 구멍 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 구멍 |
장착 구멍 | (2) # 10-32 |
명판 RPM | 5000 |
OC 장착 | 2-3 / 16 " |
전체 길이 | 5.187 " |
상 | 1 |
회전 | CCW |
RPM 범위 | 3600 이상 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 3 / 4 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8501204000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.