항목 | 브레이크 |
주변 (C) | 40 |
Amps 보유 | .22 / .11 |
코일 볼트 | 115/208-230VAC 또는 110/208-220VAC |
개종 | NEMA C-Face 모터 및 기어 감속기를 기어드 브레이크 모터로 변환 |
지름 | 6 7 / 8 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 방수 / 방진 |
마감재 | 회색 에나멜 페인트 |
함수 | 자동 리셋 해제 기능이있는 스프링 세트 브레이크 |
Hz | 50/60 |
돌입 암페어 | 1.74 / .87 |
길이 | 4.875 " |
레버 유형 | 수동 릴리스 |
맥스. HP @ 1725RPM | 1 |
맥스. HP @ 3450RPM | 2 |
최대 RPM | 3450 |
마운트 | 모터 및 기어 감속기의 NEMA C-Face 플랜지 |
NEMA/IEC 프레임 | 56C |
상 | 하나의 |
전원 리드 길이 (인치) | 15 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
정적 토크 | 3Ft.-Lb. |
타입 | 더블 C- 페이스 마그네틱 디스크 |
전압 @ 50Hz | 110 / 208-220 |
전압 @ 60Hz | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 5.31 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA/IEC 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
2LYU2 | 56C / 140TC | ₩ 1,281,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.