항목 | HEPA 필터 |
필터 효율 | 0.997 |
Frame | 가능 |
공칭 깊이 | 10.5 " |
공칭 필터 크기 | 4-5/8x7/8x10-1/2 |
공칭 높이 | 4.625 " |
공칭 폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 필터 효율 | Frame | 미디어 영역 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HNP8 | 0.997 | 가능 | - | 2" | 12x16x2 | 12 " | 16 " | ₩ 168,350 | ||
2HNT6 | 0.9997 | 아니 | 1.94 평방 피트. | 23.5 " | 24-1/2x11-1/2x23-1/2 | 24.5 " | 11.5 " | ₩ 998,882 | ||
2HNU2 | 0.9997 | 가능 | 82 평방 피트. | 12.25 " | 12-1/4x3x12-1/4 | 12.25 " | 3" | ₩ 363,335 | ||
2HPB4 | 0.997 | 가능 | - | 1 / 2 " | 14x18x1 / 2 | 18 " | 14 " | ₩ 107,135 | ||
2HPD3 | 0.997 | 가능 | - | 16.875 " | 3-5/8x5-1/4x16-7/8 | 3.625 " | 5.25 " | ₩ 136,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.