항목 | 산업용 공기 청정기 |
공기 흐름 | CFM 1000 |
암페어 AC | 15 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 15ft. |
필터 효율 | 90 ~ 95 % |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 58.75 " |
Hz | 60 |
길이 | 35.5 " |
메르브 | 14 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
소음 수준 | 75 |
타입 | 휴대용 4 단 수직 미디어 |
전압 | 120/240 |
와트 | 1125 |
폭 | 82.625 " |
선박 중량 (kg) | 171.45 |
선박 높이 (cm) | 111.25 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 119.38 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.