항목 | 비콘 음향 측심기, 56mm |
색상 | 검정 |
현재 그린 | 0.15 |
지름 | 2 1 / 5 " |
높이 | 1 3 / 5 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
NEMA 평가 | IP 40 |
온도 운영. | -15도 ~ 40도 C |
평점 | IP 40 |
소음 수준 | 100 dB |
전압 | 24 |
와트 | 3.6 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.