항목 | 포토 컨트롤 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | SPST |
깊이 | 1-1 / 3 " |
외함 유형 | 비에 젖지 않는 |
풋 캔들 끄기 | 30 ~ 60 |
발 양초 켜기 | 10 ~ 20 |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
길이 | 3.375 " |
맥스. 안정기 암페어 | 4.0 |
맥스. 백열 암페어 | 6.5 |
최대 와트 수 | 1800 |
설치 | 1/2 "도관, 플러시 |
NEMA 평가 | 꽉 비 |
환경 | 황혼에 켜고 새벽에 꺼짐 |
온도. 범위 | -40도 ~ 158도 F |
UPC | 190735210819 |
전압 | 208 ~ 277 |
폭 | 1 1 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 10.5 |
선박 길이 (cm) | 5.7 |
선박 폭 (cm) | 4.9 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 주택 자재 | 길이 | 최대 와트 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26WA77 | 회색 | 1.5 " | 다이 캐스트 알루미늄 | 3" | 2000 | 120 | 2" | ₩ 32,725 | ||
26WA78 | 회색 | 1.5 " | 다이 캐스트 알루미늄 | 3" | 2000 | 208 ~ 277 | 2" | ₩ 26,477 | ||
26WA80 | 회색 | 1-1 / 3 " | 폴리 카보네이트 | 2.875 " | 1800 | 120 | 1 1 / 3 " | ₩ 21,805 | ||
26WA81 | 회색 | 1-1 / 3 " | 폴리 카보네이트 | 2.875 " | 1800 | 208 ~ 277 | 1 1 / 3 " | ₩ 23,135 | ||
26WA90 | 검정 | 1-3 / 18 " | 폴리 카보네이트 | 3 3 / 18 " | 1800 | 120 | 1 3 / 18 " | ₩ 20,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.