그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
조정 방법 | 전위차계 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 등급 | 2W |
코일 볼트 | 12 VDC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 실버 니켈 |
전기 연결 | 소켓 |
함수 | 지연시 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHS2 |
Hz | 50/60 |
맥스. 시간 설정 | 10 초. |
최소 시간 설정 | 0.10 초. |
설치 | 플러그인 |
작동 기능 | 1 |
핀 | 8 |
소켓 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
소켓 코드 | A |
상태 표시 | 없음 |
UPC | 190735191262 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.78 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536490075 |
프로덕트 | 모델 | 핀 | 자료 유형 | 코일 VA 등급 | 소켓 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 접촉 재료 | 함수 | 맥스. 시간 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJL6 | 8 | 사각형. | 1.5 | 1EGR2 | 5A | 은 합금 | 지연시 | 100 시간. | ₩ 90,842 | ||
5DPZ7 | 8 | 8 진법 | 3 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10 | 실버 니켈 | 지연시 | 999 시간. | ₩ 154,192 | ||
24EN65 | 8 | 8 진법 | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10 | 실버 니켈 | 간격 켜기 | 10 초. | ₩ 79,957 | ||
24EN66 | 8 | 8 진법 | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10 | 실버 니켈 | 간격 켜기 | 60 초. | ₩ 74,182 | ||
24EN67 | 8 | 8 진법 | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10 | 실버 니켈 | 간격 켜기 | 180 초. | ₩ 69,247 | ||
24EN68 | 8 | 8 진법 | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10 | 실버 니켈 | 간격 켜기 | 5 분. | ₩ 78,102 | ||
24EN80 | 11 | 8 진법 | - | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 10 | 실버 니켈 | 오프 지연 | 10 초. | ₩ 160,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.