항목 | 해양 및 캠핑 용 펌프 |
기관 규정 준수 | FDA 및 NSF 승인 |
A | 2 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 339 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 95 |
물의 GPH @ 3 Ft. 머리의 | 268 |
물의 GPM @ 0 Ft. 머리의 | 5.6 |
높이 | 2.625 " |
입구 | 1 / 2 " |
길이 | 5.125 " |
최대. 압력 | 6.0 PSI |
콘센트 | 3 / 8 " |
끄다 | 14 포트 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 3.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.