항목 | 시간 지연 릴레이 |
조정 방법 | 조정 불가 |
자료 유형 | 사각형. |
코일 등급 | 2.6VA |
코일 VA 등급 | 2.6 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 5A |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
전기 연결 | 소켓 |
함수 | 지연시 |
Hz | 50/60 |
맥스. 시간 설정 | 100 시간. |
최소 시간 설정 | 0.1 초. |
설치 | 플러그인 |
기능 수 | 1 |
작동 기능 | 1 |
핀 | 8 |
소켓 | 1EGR2 |
상태 표시 | LED |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJN1 | 3A | 4PDT | 14 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | ₩ 84,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.